Hager - Répartiteur à barrettes étagé 90A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant assigné max. - 90 A
hauteur - 86 mm
largeur - 129 mm
profondeur - 44 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613800208
Réf. Sonepar
00010380020
Réf. Fournisseur
KJ01A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
courant assigné max.
90 A
hauteur
86 mm
largeur
129 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur à barrettes étagé 90A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole