Hager - Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1,5-16²/8x 1,5-10²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de positions de serrage par pôle - 30
courant assigné max. - 160 A
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 16...50 mm²
hauteur - 91 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613803728
Réf. Sonepar
05083380372
Réf. Fournisseur
KJ02CN
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
nombre de positions de serrage par pôle
30
courant assigné max.
160 A
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
16...50 mm²
hauteur
91 mm
largeur
36 mm
profondeur
51 mm
Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1,5-16²/8x 1,5-10²