Hager - Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740104401
Réf. Sonepar
00011010440
Réf. Fournisseur
L2222
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
0 mm
largeur
0 mm
couleur
gris
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
500 mm
sans halogène
Oui
matériau
autre
diamètre
24 mm
distance entre les fentes
4.5 mm
largeur de rainure
8 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Oui
section transversale utile
154 mm²
avec partie supérieure
Non
numéro RAL
7030
Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm gris clair
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.