Hager - Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 56 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740203708
Réf. Sonepar
00011020370
Réf. Fournisseur
L44739010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
85 mm
profondeur
56 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-30...90 °C
Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.