Hager - Bande LED-flex.20 metre bleu incl. acc.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20000 mm
modèle - bande
couleur de la lumière - bleu
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222532
Réf. Sonepar
05083022253
Réf. Fournisseur
LED20BLAU
Réf. Commerciale
Hager
longueur
20000 mm
modèle
bande
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse
LED non interchangeable
type de tension
DC
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
5 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
Bande LED-flex.20 metre bleu incl. acc.
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.