Hager - Angle intérieur variable lifea p LF/LFF40110 h110mmxp40mm RAL 9016 Pure

Hager - Angle intérieur variable lifea p LF/LFF40110 h110mmxp40mm RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 110 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...97 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740013239

Réf. Sonepar

05083001323

Réf. Fournisseur

LFF4011049016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

40 mm

largeur

110 mm

modèle

capot moulé

angle

83...97 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle intérieur variable lifea p LF/LFF40110 h110mmxp40mm RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60