Hager - Goulotte lifea h 110mm x p 60mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7249 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 110 mm
hauteur - 60 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740852661
Réf. Sonepar
00011085266
Réf. Fournisseur
LFF6011007030
Réf. Commerciale
Hager
largeur
110 mm
hauteur
60 mm
couleur
gris
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
3
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
5460 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
7030
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte lifea h 110mm x p 60mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7249 gris
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60