En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Hager - Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 2A 1 module

Hager - Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 2A 1 module

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250614325793

Réf. Sonepar

05083432579

Réf. Fournisseur

MJT702

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

4.5 kA

profondeur d'encastrement

70 mm

tension assignée (Ue)

240 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

4.5 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

6 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Oui

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...60 °C

section de raccordement cable souple

0.75...10 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...16 mm²

antidéflagration

Non

Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 2A 1 module