Hager - Disjoncteur moteur 16.0-20.0 A P = 5.5-9 kW AC3 230-400 V 2.5 M IEC 947
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 16...20 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 248...372 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250614435256
Réf. Sonepar
00010443525
Réf. Fournisseur
MM512N
Réf. Commerciale
Hager
réglage de courant du déclencheur de surcharge
16...20 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
248...372 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
20 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
5.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
9 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
140 mm
largeur
45 mm
profondeur
75 mm
Disjoncteur moteur 16.0-20.0 A P = 5.5-9 kW AC3 230-400 V 2.5 M IEC 947