Hager - Sirène extérieure vocale, flash orange, sepio radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
couleur - autre
hauteur - 275 mm
largeur - 289 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430010439
Réf. Sonepar
05083001043
Réf. Fournisseur
RLD415F
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
montage en saillie
indication
acoustique
couleur
autre
hauteur
275 mm
largeur
289 mm
profondeur
90 mm
Sirène extérieure vocale, flash orange, sepio
Les Atouts de l'article:
Sirène extérieure vocale, flash orange : dissuade l’intrus et alerte du voisinage en cas d’alarme. Elle interpelle l'intrus par signalisations sonores, vocales et/ou