Hager - Détecteur de fumée radio pile 10 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
tension d’alimentation - 6...6 V
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430009686
Réf. Sonepar
05083000968
Réf. Fournisseur
S155-22X
Réf. Commerciale
Hager
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Oui
tension d’alimentation
6...6 V
mode de pose
autre
température de fonctionnement
-10 °C
socle séparé nécessaire
Non
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
nombre max. interconnectable
40
alimentation électrique principale
pile/batterie
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
volume
85 dB(A)
auto-adhésif
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
116 mm
largeur
116 mm
hauteur
49 mm
diamètre
116 mm
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Oui
type de bouton de test/pause
combinaison
indice de protection (IP)
IP2X
version anti-déflagration
Non
avec label Q
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur avertisseur de fumée radio, pile lithium 10 ans
Les Atouts de l'article:
Détection de fumée