Hager - Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant assigné - 6.7...39 A
courant de fonctionnement - 3.1...5.7 A
courant permanent max. - 39 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220600525
Réf. Sonepar
00063060052
Réf. Fournisseur
60052
Réf. Commerciale
Hager
courant assigné (contacts de commande)
1 A
courant assigné
6.7...39 A
courant de fonctionnement
3.1...5.7 A
courant permanent max.
39 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
tension assignée (Ue)
230 V
temporisation max.
10 ms
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commutation max. (contacts de commande)
230 V
puissance de commutation (contacts de commande)
230 VA
durée de vie électrique (contacts de commande)
1e+006 c (contacts)
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
60 mm
indice de protection (IP)
IP40
Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V
Les Atouts de l'article:
Pour bénéficier d'un coût d'abonnement optimisé sans risquer la disjonction, le délesteur adapte la puissance totale consommée de l'installation à la puissance souscrite en coupant momentanément les circuits considérés non prioritaires.