Hager - Goulotte de câblage complète BA7 prof 60mm l 40mm bleue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 40 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4012740878838
Réf. Sonepar
00011087883
Réf. Fournisseur
BA760040BL
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
largeur
40 mm
couleur
bleu
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
diamètre
0 mm
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1758 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte de câblage complète BA7 prof 60mm l 40mm bleue
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.