Hager - Té pour BKIS épais 25mm acier double hauteur RAL 9011 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
profondeur - 25 mm
modèle - autre
matériau - acier
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740215169
Réf. Sonepar
00011021516
Réf. Fournisseur
BKIS251308D9011
Réf. Commerciale
Hager
largeur
230 mm
profondeur
25 mm
modèle
autre
matériau
acier
couleur
noir
longueur
250 mm
sans halogène
Oui
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
9011
feuille de protection
Non
Té pour BKIS épais 25mm acier double hauteur RAL 9011 noir
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.