Hager - Angle intérieur pour BRP/BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 210mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 210 mm
profondeur - 65 mm
forme - symétrique
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222129
Réf. Sonepar
05083022212
Réf. Fournisseur
BRP652104DH9010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
210 mm
profondeur
65 mm
forme
symétrique
angle
85...95 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué à l'eau
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
température d'utilisation
-30...90 °C
Angle intérieur pour BRP/BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 210mm RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.