fin de vie
Hager - Commande 60 blocs éclairage sécurité

Hager - Commande 60 blocs éclairage sécurité

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 65 mm

  • avec prise - Non

  • avec détecteur crépusculaire - Non

  • tension assignée (Ue) - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612259052

Réf. Sonepar

00010225905

Réf. Fournisseur

EE905

Réf. Commerciale

Hager

source lumineuse

autre

longueur

65 mm

avec prise

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

tension assignée (Ue)

230...230 V

type de tension

AC

indice de protection (IP)

IP20

matériau

plastique

Avec dispositif on/off

Non

Commande 60 blocs éclairage sécurité

Les Atouts de l'article:

Commande 60 blocs éclairage sécurité

Les Atouts de la gamme:

Centralisez au tableau la commande de vos éclairages de blocs de secours quelle que soit la marque !
Les télécommandes BAES universelles Hager s’installent sur rail DIN dans le tableau.
Disponibles en 2 versions :

  • 60 blocs de secours
  • 120 blocs de secours

Simplicité d’utilisation :
1 seul bouton pour tout gérer
Longévité des BAES :
Programme pensé pour augmenter la durée de vie des batteries des blocs
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100