Hager - Coffret métallique orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 26
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610670552
Réf. Sonepar
00010067055
Réf. Fournisseur
FL125A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
26
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
950 mm
largeur
600 mm
profondeur
250 mm
indice de protection (IP)
IP65
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
courant nominal (In)
630 A
profondeur d'encastrement
250 mm
profondeur intérieure
250 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
156
nombre de rangées
6
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
possibilité de montage en saillie
Oui
nombre d'entrées de conduit
2
traitement de la surface
revêtu par poudre
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
sans
couvercle avec décharge de pression
Non
Coffret métallique orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 250mm