Hager - Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 500mm l 300mm p 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610670866
Réf. Sonepar
00010067086
Réf. Fournisseur
FL209B
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
500 mm
largeur
300 mm
profondeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
courant nominal (In)
630 A
profondeur d'encastrement
200 mm
profondeur intérieure
200 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
36
nombre de rangées
3
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
0
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
sans
couvercle avec décharge de pression
Non
Coffret polyester orion plus porte opaque étanche IP 65 h 500mm l 300mm p 200mm