fin de vie
Hager - Cadre haut et bas quadro+ l 700mm p 400mm

Hager - Cadre haut et bas quadro+ l 700mm p 400mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 700 mm

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage extérieur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250610189313

Réf. Sonepar

00010018931

Réf. Fournisseur

FN021E

Réf. Commerciale

Hager

largeur

400 mm

hauteur

120 mm

profondeur

700 mm

couleur

blanc

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à la largeur de boîtier

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

acier

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Oui

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9010

avec entrée de câble

Non

Cadre haut et bas quadro+ l 700mm p 400mm