Hager - Plaque fond Gamma 18 pour réhausse GR218A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - plastique
largeur - 355 mm
hauteur - 375 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612993321
Réf. Sonepar
00010299332
Réf. Fournisseur
GS218A
Réf. Commerciale
Hager
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
plastique
largeur
355 mm
hauteur
375 mm
couleur
blanc
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9010
Plaque fond Gamma 18 pour réhausse GR218A
Les Atouts de l'article:
Apporte un niveau de protection classe II aux coffrets gamma+ 13 et 20