Hager - Barrette sur socle 67mm 5X16-5X10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 60 A
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - autre
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4010330712135
Réf. Sonepar
00010071213
Réf. Fournisseur
K143
Réf. Commerciale
Hager
courant assigné In
60 A
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
profondeur
67 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette sur socle 67mm 5X16-5X10mm