Hager - Angle plat variable lifea pour LF/LFF40060 h 57mm x p 40mm gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 57 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - gris
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4012740899581
Réf. Sonepar
00011089958
Réf. Fournisseur
LFF400657030
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
57 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
gris
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
7030
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle plat variable lifea pour LF/LFF40060 h 57mm x p 40mm gris
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60