Hager - Angle extérieur variable lifea pour LF/LFF40110 h110mm x p40mm RAL 7030 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 110 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...97 °
couleur - gris
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4012740868136
Réf. Sonepar
00011086813
Réf. Fournisseur
LFF401137030
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
110 mm
modèle
capot moulé
angle
83...97 °
couleur
gris
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
7030
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle extérieur variable lifea pour LF/LFF40110 h110mm x p40mm RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60