Hager - Angle extérieur camelea pour LFS60060 zingué
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - autre
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4012740215718
Réf. Sonepar
00011021571
Réf. Fournisseur
R2582VERZ
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
largeur
60 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
autre
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
0
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température d'utilisation
-5...90 °C
Angle extérieur camelea pour LFS60060 zingué
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue