Hager - Té et croix camelea pour LFS60060 zingué
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
couleur - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4012740253994
Réf. Sonepar
00011025399
Réf. Fournisseur
R2606VERZ
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
largeur
60 mm
couleur
autre
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
hauteur sortante
60 mm
largeur sortante
60 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
0
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP30
température d'utilisation
-5...90 °C
Té et croix camelea pour LFS60060 zingué
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue