Hager - Angle intérieur camelea pour LFS60150 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 150 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740284332
Réf. Sonepar
00011028433
Réf. Fournisseur
R27019010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
largeur
150 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Oui
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
revêtu
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP30
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
Angle intérieur camelea pour LFS60150 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue