Hager - Angle extérieur variable pour plinthe SL20080 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 80 mm
couleur - blanc
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740895088
Réf. Sonepar
00011089508
Réf. Fournisseur
SL2008039010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
80 mm
couleur
blanc
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
angle
83...135 °
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
9010
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
indice de protection (IP)
IP40
Angle extérieur variable pour plinthe SL20080 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.