Hager - Parafoudre 2P auto-protégé débrochable 15KA type 2 avec voyant de fin de vie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20) - 15 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615662774
Réf. Sonepar
00010566277
Réf. Fournisseur
SPN715D
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20)
15 kA
tension max de régime permanent
275 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
10 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre 2P auto-protégé débrochable 15KA type 2 avec voyant de fin de vie