Hager - Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV

Hager - Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Oui

  • catégorie - 6

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615949820

Réf. Sonepar

05083594982

Réf. Fournisseur

TN007S

Réf. Commerciale

Hager

modèle

prise (Plug)

type de connecteur

RJ45 8(8)

blindé

Oui

catégorie

6

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

outil spécial requis

Non

adapté à un câble rond

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un conducteur massif

Non

couleur

argent

transparent

Non

plage AWG

22...22

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV

Les Atouts de l'article:

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.