Hager - 1930 Enjoliveur et manette rotative nuit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - manette / levier
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617150576
Réf. Sonepar
05083715057
Réf. Fournisseur
WMV780N
Réf. Commerciale
Hager
modèle
manette / levier
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
noir
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur
50 mm
hauteur
50 mm
profondeur
20 mm
1930 Enjoliveur et manette rotative nuit