Hager - Prise HDMI gallery bornier à vis 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617198899
Réf. Sonepar
05083719889
Réf. Fournisseur
WXF632
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
HDMI
mode de pose
encastré
couleur
gris
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7011
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Oui
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
31.9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Prise HDMI gallery bornier à vis 2 modules