Hager - Angle extérieur variable pour plinthe SL20055 hêtre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 55 mm
couleur - marron
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740894043
Réf. Sonepar
00011089404
Réf. Fournisseur
SL200553D2
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
55 mm
couleur
marron
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
angle
83...135 °
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
0
décoration
hêtre
avec baguette de tapis
Non
indice de protection (IP)
IP40
Angle extérieur variable pour plinthe SL20055 hêtre
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.