Hager - Angle intérieur variable pour plinthe SL20055 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 55 mm
couleur - blanc
modèle - capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740017565
Réf. Sonepar
05083001756
Réf. Fournisseur
SL2005549016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
55 mm
couleur
blanc
modèle
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
matériau
plastique
angle
83...135 °
sans halogène
Oui
numéro RAL
9016
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Angle intérieur variable pour plinthe SL20055 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.