Hager - Embout pour plinthe SL20080 érable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 80 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - marron
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740895286
Réf. Sonepar
00011089528
Réf. Fournisseur
SL200806D3
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
80 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
marron
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
numéro RAL
0
décoration
érable
avec baguette de tapis
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour plinthe SL20080 érable
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.