Hager - Support SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 115 mm
couleur - blanc
garnissage - prise de courant de protection
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740018784
Réf. Sonepar
05083001878
Réf. Fournisseur
SL201159609016
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités d'appareil
2
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
hauteur du câble pour plinthe
115 mm
couleur
blanc
garnissage
prise de courant de protection
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal
matériau
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9016
décoration
sans
température d'utilisation
5...60 °C
Support SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.