Hager - Détecteur ouverture KNX radio QL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 3...3 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615989116
Réf. Sonepar
05083598911
Réf. Fournisseur
TRC301B
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
saillie
nombre d'entrées
2
tension d'entrée
3...3 V
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande LED
Oui
avec affichage LED
Oui
type de tension d'entrée
DC
tension de détection externe requise
Non
indice de protection (IP)
IP31
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Détecteur ouverture KNX radio QL
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.