Hager - Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 5A / New Easy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 920 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616048737
Réf. Sonepar
05083604873
Réf. Fournisseur
TXM632C
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
920 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
10
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
4 A
nombre max. de sorties de store vénitien
12
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 5A / New Easy
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie économiques tebis sont la solution d'installation domotique la plus efficace: compact grâce à ses bornes à vis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…