Hager - Passerelle KNX/EIB-DALI, 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface système d'éclairage/DALI
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617579520
Réf. Sonepar
05083757952
Réf. Fournisseur
TYA670D
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
interface système d'éclairage/DALI
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
nombre de canaux
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
230...230 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Passerelle KNX/EIB-DALI, 4 modules
Les Atouts de l'article:
passerelle d'interfaçage des modules KNX avec un réseau d'éclairage DALI. Permet de contrôler par le bus KNX les éclairages DALI.