Hager - Kit d'équipement isolant pour BM avec dif h400-630 l250 h600 vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 100 mm
possibilité de montage en saillie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616133129
Réf. Sonepar
00010613312
Réf. Fournisseur
UC444H
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
600 mm
largeur
350 mm
profondeur
100 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
Kit d'équipement isolant pour BM avec dif h400-630 l250 h600 vertical