Hager - kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 800x300, horizontal, avec ou sans diff
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 200 mm
possibilité de montage en saillie - Oui
avec rail de bus - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616377905
Réf. Sonepar
05083637790
Réf. Fournisseur
UC483PR
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
300 mm
largeur
800 mm
profondeur
200 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec rail de bus
Non
kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 800x300, horizontal, avec ou sans diff