Hager - Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 250mm univers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 75 mm
largeur - 250 mm
couleur de la verrine - blanc
profondeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616141599
Réf. Sonepar
00010614159
Réf. Fournisseur
UD01F1
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
75 mm
largeur
250 mm
couleur de la verrine
blanc
profondeur
110 mm
Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 250mm univers