Hager - Plastron plein d'extrémité Univers 1 travée h 150 mm l 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 150 mm
largeur - 250 mm
couleur de la verrine - blanc
profondeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616141636
Réf. Sonepar
00010614163
Réf. Fournisseur
UD11F1
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
150 mm
largeur
250 mm
couleur de la verrine
blanc
profondeur
110 mm
Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité univers 1 travée h 150 mm l 250mm