Hager - Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 48
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616457065
Réf. Sonepar
00010645706
Réf. Fournisseur
VE412F
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de rangées
4
largeur en nombre de modules
48
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
hauteur
677 mm
largeur
310 mm
profondeur
151 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
151 mm
profondeur intérieure
151 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Oui
Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm