Hager - Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir titane

Hager - Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • avec éclairage - Non

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • version sans contact - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617107440

Réf. Sonepar

05083710744

Réf. Fournisseur

WE044T

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bascule/rocker

avec éclairage

Non

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

2

nombre de modules (construction modulaire)

0

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

source lumineuse fournie

Non

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

couleur

titane

numéro RAL (équivalent)

9006

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

70 mm

hauteur d'appareil

75 mm

profondeur d'appareil

24 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir titane

Les Atouts de l'article:

L'InterBP Duo permet de transformer un interrupteur va-et-vient en bouton poussoir et vice-versa d'un simple coup de tournevis.