Hager - essensya Chargeur double USB Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
nombre de sorties - 2
mode de pose - saillie
couleur - gris
type de chargeur USB - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617108119
Réf. Sonepar
05083710811
Réf. Fournisseur
WE111T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
douille
nombre de sorties
2
mode de pose
saillie
couleur
gris
type de chargeur USB
AA
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
numéro RAL
9006
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
essensya Chargeur double USB Titane