Hager - essensya Sortie de câble Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression/marquage - sans
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 9006
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617108553
Réf. Sonepar
05083710855
Réf. Fournisseur
WE155T
Réf. Commerciale
Hager
impression/marquage
sans
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
9006
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
70 mm
hauteur
80 mm
essensya Sortie de câble Titane