Hager - essensya Obturateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 9006
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617108577
Réf. Sonepar
05083710857
Réf. Fournisseur
WE157T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
9006
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur
75 mm
hauteur
75 mm
profondeur
75 mm
essensya Obturateur