Hager - Essensya Prise TV+FM directe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 2
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617102537
Réf. Sonepar
00010710253
Réf. Fournisseur
WE253
Réf. Commerciale
Hager
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
nombre de sorties
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
autre
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...862 MHz
type de fixation
autre
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
9016
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Essensya Prise TV+FM directe