Hager - ateha interrupteur va-et-vient ou poussoir associable

Hager - ateha interrupteur va-et-vient ou poussoir associable

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617180047

Réf. Sonepar

05083718004

Réf. Fournisseur

WJA001B

Réf. Commerciale

Hager

type de commutation

autre

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

saillie

couleur

blanc

composition

mécanisme avec adaptateur

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9016

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

76 mm

hauteur d'appareil

62 mm

profondeur d'appareil

76 mm

profondeur d'encastrement

76 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

ateha interrupteur va-et-vient ou poussoir associable