Hager - ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme complet avec cadre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180016
Réf. Sonepar
05083718001
Réf. Fournisseur
WJC001
Réf. Commerciale
Hager
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Oui
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
77 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
30 mm
ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir complet
Les Atouts de l'article:
L'appareillage en saillie ateha intègre le nouveau mécanisme InterBP qui permet de passer d'un va-et-vient- en poussoir par simple pression sur un levier et vice-versa.